pagina iniziale

LEDVANCE - LDVYCONMULTI3 Y-CONNECTOR - YCONMULTI3

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo di ampliamento

  • Profondità - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 18 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050300803135

Codice prodotto

LDVYCONMULTI3

Cod. produttore

YCONMULTI3

Produttore

LDV

Tipologia:

Modulo di ampliamento

Profondità:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

18 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

16 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Centro di competenza per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Distributore passivo. Collegamenti: 3 attacchi modulari 4p4c. Tipo di installazione: Montaggio tramite adesivo sulle superfici lisce. Vantaggi prodotto: Per collegare in parallelo i sensori a un sistema MULTIeco, MULTI 3, DALIeco. Consente di sincronizzare e collegare più componenti di sistema EASY. Aree applicative: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c. Apparecchiatura / Accessori: 2 cavi di collegamento inclusi, connettore modulare 4p4c ad entrambe le estremità, lunghezza 2,1 m.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE