pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVZBOSENS VIVARES ZB O SENS 220-240 - VZBOSENS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore di presenza

  • Profondità - 64 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 85 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075544222

Codice prodotto

LDVVZBOSENS

Cod. produttore

VZBOSENS

Produttore

LDV

Tipologia:

Sensore di presenza

Profondità:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

85 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Sensore di presenza Zigbee 3.0, adatto per l'integrazione nel soffitto. Caratteristiche prodotto: Sensore di presenza wireless Zigbee 3.0 per integrazione a soffitto. Perfetto per applicazioni da ufficio. Alimentazione a rete AC 220-240 V. Rilevamento dipresenza tramite elemento passivo IR. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. Installazione semplice e nessun cavo di controllo necessario. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE