LEDVANCE - LDVVT8EM388302 LED TUBE T8 EM VALUE - VT8EM388302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 11.6...11.6 W
Flusso luminoso - 1260...1260 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4099854434525
Codice prodotto
LDVVT8EM388302
Cod. produttore
VT8EM388302
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
11.6...11.6 W
Flusso luminoso:
1260...1260 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Efficienza luminosa della lampada:
108 lm/W
Lunghezza:
1061 mm
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
26.7 mm
Designazione della lampada:
T8
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1260 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
60...60 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


