pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT2625865CE13 LED SPECIAL T26 P - VT2625865CE13

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT2625865CE13 LED SPECIAL T26 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 2.8...2.8 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854066498

Codice prodotto

LDVVT2625865CE13

Cod. produttore

VT2625865CE13

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

2.8...2.8 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

89 lm/W

Lunghezza:

63 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Altro

Diametro:

26 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.4

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

17...17 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT2625865CE11 - LED T26 25 2.8W 865 FIL E14 P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE