pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVPIN30827CG93 LED PIN G9 P - VPIN30827CG93

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVPIN30827CG93 LED PIN G9 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G9

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854248948

Codice prodotto

LDVVPIN30827CG93

Cod. produttore

VPIN30827CG93

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G9

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

123 lm/W

Lunghezza:

43 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Multicolore

Diametro:

14 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

320 lm

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.4

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

25...25 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13186188.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE