LEDVANCE - LDVVP38120827153 LED PAR38 P - VP38120827153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Flusso luminoso - 1035...1035 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
4099854067808
Codice prodotto
LDVVP38120827153
Cod. produttore
VP38120827153
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
13.5...13.5 W
Flusso luminoso:
1035...1035 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
76 lm/W
Lunghezza:
134 mm
Angolo del fascio luminoso:
15...15 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Altro
Diametro:
122 mm
Designazione della lampada:
PAR38
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1035 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.4
Intensità luminosa:
6500 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
68...68 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE