pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVP1650840361 LED PAR16 V - VP1650840361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVP1650840361 LED PAR16 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 4.3...4.3 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854067983

Codice prodotto

LDVVP1650840361

Cod. produttore

VP1650840361

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

4.3...4.3 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

81 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Colore:

Altro

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.4

Intensità luminosa:

600 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

38...38 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVP1650840361 - LED PAR165036 4.3W 840 GU10 V LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE