pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVNAV70718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE - VNAV70718E272

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVNAV70718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 1800...1800 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075843608

Codice prodotto

LDVVNAV70718E272

Cod. produttore

VNAV70718E272

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore correlata:

1800...1800 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Lunghezza:

210 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

38 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13100946.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE