pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVNAV100740E401 NAV LED FILAMENT VALUE - VNAV100740E401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVNAV100740E401 NAV LED FILAMENT VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 175...175 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 41...41 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4099854319730

Codice prodotto

LDVVNAV100740E401

Cod. produttore

VNAV100740E401

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

175...175 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

41...41 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

7500...7500 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

7500 lm

Efficienza luminosa della lampada:

182 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E40

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

46 mm

Lunghezza:

225 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

41 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVNAV100740E401 - NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE