LEDVANCE - LDVVNAV100718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE - VNAV100718E272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E40
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 3200...3200 lm
Temperatura di colore correlata - 1800...1800 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
206 Kg CO₂-eq
EAN
4058075843622
Codice prodotto
LDVVNAV100718E272
Cod. produttore
VNAV100718E272
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E40
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
3200...3200 lm
Temperatura di colore correlata:
1800...1800 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
106 lm/W
Lunghezza:
225 mm
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Altro
Diametro:
46 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3200 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
125...125 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
30 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE