pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVISIONSENSOR VISION SENSOR - VISIONSENSOR

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore di presenza

  • Profondità - 40 mm

  • Diametro - 116 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 115.6 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321957047

Codice prodotto

LDVVISIONSENSOR

Cod. produttore

VISIONSENSOR

Produttore

LDV

Tipologia:

Sensore di presenza

Profondità:

40 mm

Diametro:

116 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

115.6 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Sensori di movimento con contatto di commutazione. Caratteristiche prodotto: Sensore di movimento con contatto di commutazione. Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min. Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W. Vantaggi prodotto: Risparmio di energia fino al 35% (rispetto alla commutazione manuale). Aree applicative: Zone ampie. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici. Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE