LEDVANCE - LDVVHQL60008401 HQL LED FILAMENT VALUE - VHQL60008401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 160...160 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 38...38 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
309 Kg CO₂-eq
EAN
4099854071874
Codice prodotto
LDVVHQL60008401
Cod. produttore
VHQL60008401
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
160...160 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
38...38 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
6000...6000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
6000 lm
Efficienza luminosa della lampada:
157 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
90 mm
Lunghezza:
217 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE