pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVHQL36008271 HQL LED FILAMENT VALUE - VHQL36008271

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVHQL36008271 HQL LED FILAMENT VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 3600...3600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

197 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4099854071812

Codice prodotto

LDVVHQL36008271

Cod. produttore

VHQL36008271

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Lunghezza:

217 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

90 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

19 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVHQL36008271 - HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE