pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVG125150840M1 LED CLASSIC GLOBE V - VG125150840M1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 2452...2452 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854484414

Codice prodotto

LDVVG125150840M1

Cod. produttore

VG125150840M1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

2452...2452 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

144 lm/W

Lunghezza:

173 mm

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

10000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

124 mm

Designazione della lampada:

R39

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2452 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

130...130 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampade LED, forma classica a globo. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE