pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDTE428301 DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE - VDTE428301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDTE428301 DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - Altro

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2025...2025 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075822382

Codice prodotto

LDVVDTE428301

Cod. produttore

VDTE428301

Produttore

LDV

Attacco lampada:

Altro

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2025...2025 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

101 lm/W

Lunghezza:

155 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

41 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2025 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

88...88 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

sì

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDTE428301 - DULUX LED T E42HF V 20W 830 GX24Q-4LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE