LEDVANCE - LDVVDDE268651 DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE - VDDE268651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G24q-3
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4099854501630
Codice prodotto
LDVVDDE268651
Cod. produttore
VDDE268651
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G24q-3
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
110 lm/W
Lunghezza:
163 mm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
33 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
45...45 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


