pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVCB60830ME11 LED CLASSIC B V - VCB60830ME11

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5.9...5.9 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854484193

Codice prodotto

LDVVCB60830ME11

Cod. produttore

VCB60830ME11

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5.9...5.9 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Efficienza luminosa della lampada:

136 lm/W

Lunghezza:

100 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

10000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

B10,5

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

38...38 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Durata fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Lampadari a bracci. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE