pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVVCA75840SG6 VALUECLA75 10W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA75840SG6

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Corrente nominale - 60...60 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052899973411

Codice prodotto

LDVVCA75840SG6

Cod. produttore

VCA75840SG6

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...220 V

Corrente nominale:

60...60 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

10...10 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Efficienza luminosa della lampada:

105 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

118 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

A-Type

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.