LEDVANCE - LDVVCA150830C1 LED CLASSIC A V - VCA150830C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 2452...2452 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
4099854484469
Codice prodotto
LDVVCA150830C1
Cod. produttore
VCA150830C1
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
2452...2452 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
144 lm/W
Lunghezza:
118 mm
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
10000 h
Colore:
Altro
Diametro:
70 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2452 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
130...130 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
17 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


