LEDVANCE - LDVTUFRIGOEBLI2 SPECIAL OVEN T - TUFRIGOEBLI2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Tipologia - Chiaro
Flusso luminoso - 60 lm
Attacco lampada - E14
Durata di vita nominale media - 1500 h
Confezione
50 PZ
EAN
4050300066639
Codice prodotto
LDVTUFRIGOEBLI2
Cod. produttore
TUFRIGOEBLI2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
15 W
Tipologia:
Chiaro
Flusso luminoso:
60 lm
Attacco lampada:
E14
Durata di vita nominale media:
1500 h
Designazione della lampada:
Altro
Colore:
Neutro
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Corrente nominale:
65 mA
Diametro:
17 mm
Lunghezza totale:
54 mm
Resistente agli urti:
no
Adatto per forno:
sì
Adatto per frigorifero:
no
Filamento di carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


