pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTU2615FR SPECIAL OVEN T - TU2615FR

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Tipologia - Opaco

  • Flusso luminoso - 85 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050300003085

Codice prodotto

LDVTU2615FR

Cod. produttore

TU2615FR

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Tipologia:

Opaco

Flusso luminoso:

85 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Designazione della lampada:

Altro

Colore:

Neutro

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Diametro:

26 mm

Lunghezza totale:

55 mm

Resistente agli urti:

no

Adatto per forno:

Adatto per frigorifero:

no

Filamento di carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE