LEDVANCE - LDVTRUN15005PWIRE TRUSYS UNIVERSAL WIRE - TRUN15005PWIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Numero di fili - 5
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
30 PZ
EAN
4099854317408
Codice prodotto
LDVTRUN15005PWIRE
Cod. produttore
TRUN15005PWIRE
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Numero di fili:
5
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Cavi per funzione cablaggio passante, a 5 o 7 pin. Caratteristiche del prodotto: Cavi per funzione cablaggio passante a 5 o 7 pin.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


