pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSPFM50840WEM TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY WIDE - TRSPFM50840WEM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 65000 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1972 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075291171

Codice prodotto

LDVTRSPFM50840WEM

Cod. produttore

TRSPFM50840WEM

Produttore

LDV

Potenza totale:

50 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

65000 h

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Lunghezza:

1500 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

66.8 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

9

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Portalampada:

Senza

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Corrente nominale:

270...270 mA

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

sì

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

39.4 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

160...160 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Comando via Bluetooth:

no

Inserti per apparecchi con fascio largo per illuminazione standard e di emergenza. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Fascio luminoso ampio: 90°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Lumen 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Custodia in lamiera d'acciaio. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosain modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Emissione luminosa omogenea. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosie ampiezze del fascio. Fino a 57 apparecchi in fila continua. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gliapparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Guida di montaggio con cavo fisso integrato a 8 poli.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE