pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK - TRSFLT5TRDT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Altro

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Lunghezza - 1498.5 mm

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854230172

Codice prodotto

LDVTRSFLT5TRDT

Cod. produttore

TRSFLT5TRDT

Produttore

LDV

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Lunghezza:

1498.5 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

91.3 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Portalampada:

G5

Adatto per luce d'emergenza:

no

Dimming programmabile:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

97 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Riflettore:

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

asset-13180794.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE