pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008PE TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE - TRSFLRAIL6008PE

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008PE TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Numero di fili del cablaggio - 8

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854193545

Codice prodotto

LDVTRSFLRAIL6008PE

Cod. produttore

TRSFLRAIL6008PE

Produttore

LDV

Lunghezza:

600 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Numero di fili del cablaggio:

8

Con cablaggio:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con canale portacavi:

no

Distanza dei supporti apparecchi variabile:

Con accoppiamento elettromeccanico:

Larghezza:

70.2 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche del prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unita di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilita grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm). Versione del binario da 600 mm da utilizzare con TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Aree di applicazione: Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE