pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE - TRSFLRAIL45008P

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4650 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Numero di fili del cablaggio - 8

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075793170

Codice prodotto

LDVTRSFLRAIL45008P

Cod. produttore

TRSFLRAIL45008P

Produttore

LDV

Lunghezza:

4650 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Numero di fili del cablaggio:

8

Con cablaggio:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con canale portacavi:

no

Distanza dei supporti apparecchi variabile:

Larghezza:

70.2 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Altezza:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Railsenza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE