pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRSFL50865DSCL TruSys® FLEX DOUBLE ASYMMETRIC - TRSFL50865DSCL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVTRSFL50865DSCL TruSys® FLEX DOUBLE ASYMMETRIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1972 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854190735

Codice prodotto

LDVTRSFL50865DSCL

Cod. produttore

TRSFL50865DSCL

Produttore

LDV

Potenza totale:

50 W

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Colore luce:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Lunghezza:

1500 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

77.7 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Portalampada:

Senza

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Corrente nominale:

230...230 mA

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

39.4 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Inserti per apparecchi con doppia distribuzione della luce asimmetrica, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio doppio asimmetrico: 2x30?. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Doppia distribuzione della luce diretta per l'illuminazione degli scaffali. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE