LEDVANCE - LDVTRSFL50840WWCLDA TRUSYS FLEX WALLWASHER - TRSFL50840WWCLDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1972 Kg CO₂-eq
EAN
4099854191435
Codice prodotto
LDVTRSFL50840WWCLDA
Cod. produttore
TRSFL50840WWCLDA
Produttore
LDV
Potenza totale:
50 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Lunghezza:
1500 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Larghezza:
77.7 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Portalampada:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Corrente nominale:
230...230 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
39.4 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Fattore di potenza:
0.94
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE