LEDVANCE - LDVTRSENRAIL45007X TruSys® ENERGY RAIL DALI - TRSENRAIL45007X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4601 mm
Colore - Argento
Tipologia - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
4058075103498
Codice prodotto
LDVTRSENRAIL45007X
Cod. produttore
TRSENRAIL45007X
Produttore
LDV
Lunghezza:
4601 mm
Colore:
Argento
Tipologia:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Alluminio
Numero di fili del cablaggio:
5
Con cablaggio:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con canale portacavi:
no
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
sì
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Larghezza:
67 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
44 mm
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


