LEDVANCE - LDVTRS53830DASDA TruSys® DOUBLE ASYMMETRIC - TRS53830DASDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 53 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 75000 h
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1972 Kg CO₂-eq
EAN
4058075102644
Codice prodotto
LDVTRS53830DASDA
Cod. produttore
TRS53830DASDA
Produttore
LDV
Potenza totale:
53 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
75000 h
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Lunghezza:
1534 mm
Tipo fascio luminoso:
Doppio assimmetrico
Larghezza:
71 mm
Colore del corpo:
Argento
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Portalampada:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Corrente nominale:
250...250 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
53 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Altro
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6400...6400 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
efficienza luminosa della lampada:
120...120 lm/W
Fattore di potenza:
0.95
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE