pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRKSPREFD85SP TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR - TRKSPREFD85SP

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 15 °

  • Colore - Argento

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075113848

Codice prodotto

LDVTRKSPREFD85SP

Cod. produttore

TRKSPREFD85SP

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

15 °

Colore:

Argento

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Lunghezza:

75 mm

Diametro:

75 mm

Trama perforata:

sì

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

63 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Riflettore intercambiabile. Caratteristiche prodotto: Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio. Vantaggi prodotto: Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto. Alta efficienza ottica.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE