pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTDLSPDLI Touch DIM® LS/PD LI - TDLSPDLI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Multisensore

  • Profondità - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 29 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008321023025

Codice prodotto

LDVTDLSPDLI

Cod. produttore

TDLSPDLI

Produttore

LDV

Tipologia:

Multisensore

Profondità:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

29 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Sensori di luminosità e presenza per i sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Sensore di presenza e luminosità Touch DIM®. Possibilità di funzionamento anche solo come sensore di presenza. Massima lunghezza della linea di segnale: 10 m. Massima potenza in ingresso: 0,5 W. Temporizzazione: 15 min. Vantaggi prodotto: Possibilità di memorizzare con un doppio clic un valore nominale per il controllo in funzione della luce naturale. Comando mediante interruttori standard. Aree applicative: Apparecchi individuali negli uffici. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 4 ECG QTi DALI, 4 trasformatori HTi DALI o 4 ECG OTi DALI LED.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE