pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSURC500FRAMEWT SURFACE CIRCULAR FRAME - SURC500FRAMEWT

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSURC500FRAMEWT SURFACE CIRCULAR FRAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 120 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Senza

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4058075834187

Codice prodotto

LDVSURC500FRAMEWT

Cod. produttore

SURC500FRAMEWT

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Senza

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

560 mm

Diametro:

560 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

105 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Cornice decorativa per SURFACE CIRCULAR 500. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nei colori nero / oro (come RAL790-5 / RAL260-M) e bianco (come RAL110-1). Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto piu decorativo. Permette luce diretta e luce accentuata al soffitto. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Estensione per SURFACE CIRCULAR 500. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE