pagina iniziale

LEDVANCE - LDVST8EMUOHT588402 LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE - ST8EMUOHT588402

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST8EMUOHT588402 LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 22.1...22.1 W

  • Flusso luminoso - 4100...4100 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854258596

Codice prodotto

LDVST8EMUOHT588402

Cod. produttore

ST8EMUOHT588402

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

22.1...22.1 W

Flusso luminoso:

4100...4100 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

185 lm/W

Lunghezza:

1514 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

75000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

4100 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

105...105 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13187078.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE