LEDVANCE - LDVST5HO80840UNG8 ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 FLH1OSRAM - ST5HO80840UNG8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G5
Potenza della lampada - 37...37 W
Flusso luminoso - 5600...5600 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4058075137868
Codice prodotto
LDVST5HO80840UNG8
Cod. produttore
ST5HO80840UNG8
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G5
Potenza della lampada:
37...37 W
Flusso luminoso:
5600...5600 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
151 lm/W
Lunghezza:
1449 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
60000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
16 mm
Designazione della lampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
170...170 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
37 kWh
Fattore di distorsione (THD):
19 %
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0