LEDVANCE - LDVST5HE28840HFG1 LEDTUBE T5 HF HE28 1149 17W 840 OSRAM - ST5HE28840HFG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1149 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 112.11 kg CO2 eq.
EAN
4058075543201
Codice prodotto
LDVST5HE28840HFG1
Cod. produttore
ST5HE28840HFG1
Produttore
LDV
Base:
G5
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1149 mm
Tensione nominale:
100...100 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
141 lm/W
Diametro:
17 mm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
147...147 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.11
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


