pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVST5HE28830HFG1 LEDTUBE T5 HF HE28 1149 17W 830 OSRAM - ST5HE28830HFG1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 2150...2150 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 100...100 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075543188

Codice prodotto

LDVST5HE28830HFG1

Cod. produttore

ST5HE28830HFG1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

2150...2150 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

100...100 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

126 lm/W

Lunghezza:

1149 mm

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

17 mm

Designazione della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

147...147 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Tubi LED per funzionamento con alimentatore elettronico. Caratteristiche prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020. Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C.