LEDVANCE - LDVSR11175D930401 LED AR111 DIM S - SR11175D930401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G53
Potenza della lampada - 11.7...11.7 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 2...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4099854049170
Codice prodotto
LDVSR11175D930401
Cod. produttore
SR11175D930401
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G53
Potenza della lampada:
11.7...11.7 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
2...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
68 lm/W
Lunghezza:
55 mm
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
40000 h
Colore:
Altro
Diametro:
110.7 mm
Designazione della lampada:
AR111
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
800 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
1600 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
1000...1000 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


