pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSR11150D927401 LED AR111 DIM S - SR11150D927401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSR11150D927401 LED AR111 DIM S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G53

  • Potenza della lampada - 7.4...7.4 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 2...12 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854048708

Codice prodotto

LDVSR11150D927401

Cod. produttore

SR11150D927401

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G53

Potenza della lampada:

7.4...7.4 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

2...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

60 lm/W

Lunghezza:

55 mm

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

40000 h

Colore:

Altro

Diametro:

110.7 mm

Designazione della lampada:

AR111

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

450 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

1000 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

650...650 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSR11150D927401 - LED AR111 50 40 7.4W 927 G53 S LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE