pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSPSQDK8830FLB SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST - SPSQDK8830FLB

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

177 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075114067

Codice prodotto

LDVSPSQDK8830FLB

Cod. produttore

SPSQDK8830FLB

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Altezza/profondità:

72 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Diffusore luce:

Lente focus

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

90 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.5

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

90...90 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

65...65 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

83...83 mm

Built-in larghezza:

83...83 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

90...90 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

32

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

41

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Spotlight montato a sospensione, regolabile, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Angolo di inclinazione regolabile: +/- 20°. Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Materiale delle lenti: PMMA. Vantaggi prodotto: Angolo tagliato per illuminazione indoor confortevole. Elevata efficienza luminosa. Struttura in alluminio fuso per una maggiore dispersione del calore. Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Il design si adatta alle famiglie di apparecchi LEDVANCE Spot-, Down- e Tracklight. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene. Illuminazione generale d'accento. Negozie, boutiques. Stanze d'albergo. Bar, ristoranti. Gallerie, musei. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Unità di alimentazione inclusa.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE