pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSPRINGD133WT SPOT RING - SPRINGD133WT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 133 mm

  • Diametro - 133 mm

  • Altezza/profondità - 3 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854013355

Codice prodotto

LDVSPRINGD133WT

Cod. produttore

SPRINGD133WT

Produttore

LDV

Colore:

Bianco

Lunghezza:

133 mm

Diametro:

133 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings. Caratteristiche prodotto: Material: deep-drawn steel. Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out. Silicon-pad protected springs. Vantaggi prodotto: Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology. Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm. Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm. Aree applicative: Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE