LEDVANCE - LDVSPRING100DWT SPOT RING - SPRING100DWT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Accessorio - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4099854136511
Codice prodotto
LDVSPRING100DWT
Cod. produttore
SPRING100DWT
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
4 mm
Trasparente:
no
Diametro:
100 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPRING100DWT - SP RING D100 WT LEDV
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


