LEDVANCE - LDVSPHOLDER SPOT HOLDER - SPHOLDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 93 mm
Larghezza - 93 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4099854013478
Codice prodotto
LDVSPHOLDER
Cod. produttore
SPHOLDER
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
93 mm
Larghezza:
93 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
73 mm
Trasparente:
no
Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material. Caratteristiche prodotto: Material: fibre-reinforced polyamide PA66. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out. Vantaggi prodotto: Increase distance between spotlight and thermal insulation material. Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver. Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material. Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume. Aree applicative: Ceilings in low energy houses. Ceilings with thermal insulation material.
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


