pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSPFRSQ2XS SPOT FRAME D68 - SPFRSQ2XS

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854460111

Codice prodotto

LDVSPFRSQ2XS

Cod. produttore

SPFRSQ2XS

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

100 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

4 mm

Trasparente:

no

Diametro:

68 mm

Cornice sostituibile con diametro 68 mm in forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Custodia in lamiera d'acciaio. Disponibile in 3 diverse misure. Disponibile in 3 colori diversi: bianco, nero e argento. Adatto solo per LEDVANCE SPOT GEN 2 con foroda 68 mm nei controsoffitti. Vantaggi del prodotto: La cornice consente di cambiare il design da forma rotonda a forma quadrata. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE