pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVSPCBOFIXCPSWDG2 SPOT COMBO FIX - SPCBOFIXCPSWDG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSPCBOFIXCPSWDG2 SPOT COMBO FIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...4000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 68...68 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4058075845077

Codice prodotto

LDVSPCBOFIXCPSWDG2

Cod. produttore

SPCBOFIXCPSWDG2

Produttore

LDV

Temperatura di colore correlata:

2700...4000 K

Potenza totale:

6 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

68...68 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

81.5 mm

Altezza/profondità:

48 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

81.5 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

81.5 mm

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

92...92 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Intensità luminosa:

610...610 cd

Corrente nominale:

19...27 mA

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Colore del riflettore:

Bianco

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

48...48 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

40

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

sì

Comando via Bluetooth:

no

Faretto copribile con CCT, selezione della potenza e funzione dimmerazione, in versione fissa. Caratteristiche del prodotto: Interruttore temperatura colore (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2pacchetti lumen. Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore). Materiale alloggiamento: policarbonato (PC). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Vantaggi del prodotto: Regolazione temperatura colore tramite interruttore sul retro dello spot. Selezione della potenza: regolazione della luminosita tramite un interruttore sul driver. Copribile con la maggior parte del materiale isolante. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Gia dotato di anello tondo bianco. Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE