pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT793972WF SMWFGL9550D 8W/822230VFILGDTWE27FS1LEDV - SMT793972WF

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT793972WF SMWFGL9550D 8W/822230VFILGDTWE27FS1LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 55...55 mA

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075793972

Codice prodotto

LDVSMT793972WF

Cod. produttore

SMT793972WF

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

55...55 mA

Potenza della lampada:

8...8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

600...600 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

600 lm

Efficienza luminosa della lampada:

75 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Oro

Temperatura di colore correlata:

2200...5000 K

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

Diametro:

95 mm

Lunghezza:

138 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13079364.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE