LEDVANCE - LDVSMT626256WF SMARTWF LEDTUBE T8EM 1500 24W 865TWLEDV - SMT626256WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 195...195 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 24...24 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
4058075626256
Codice prodotto
LDVSMT626256WF
Cod. produttore
SMT626256WF
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
195...195 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
24...24 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
3100...3100 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3100 lm
Efficienza luminosa della lampada:
129 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
sì
Diametro:
27 mm
Lunghezza:
1514 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Designazione della lampada:
T8
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE