pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT626232WF SMART+ Tubes with WiFi technology - SMT626232WF

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT626232WF SMART+ Tubes with WiFi technology

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075626232

Codice prodotto

LDVSMT626232WF

Cod. produttore

SMT626232WF

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

127 lm/W

Lunghezza:

1213 mm

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

27 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

Corrente nominale:

150...150 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13097130.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE