LEDVANCE - LDVSMT485679WF SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White - SMT485679WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K
Tensione nominale - 0...230 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4058075485679
Codice prodotto
LDVSMT485679WF
Cod. produttore
SMT485679WF
Produttore
LDV
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Tensione nominale:
0...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
71 lm/W
Lunghezza:
52 mm
Angolo del fascio luminoso:
45...45 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Altro
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
350 lm
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
461 cd
Telecomando possibile:
sì
Corrente nominale:
45...45 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE