pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT295218WFMT SMART+ MATTER Plug - SMT295218WFMT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854295218

Codice prodotto

LDVSMT295218WFMT

Cod. produttore

SMT295218WFMT

Produttore

LDV

Collega con presa intelligente per controllare dispositivi non intelligenti con la tecnologia Matter over WiFi. Caratteristiche del prodotto: Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A. Contatore di energia. Pianificazione. Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz). Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter. Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0). Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite app o controllo vocale. Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter. Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi. Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati. Design piccolo, compatibile con tutti i tipi di prese e non interferisce con le prese vicine. Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici. Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente . Consigli per la sicurezza: Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, dopo l'uso, per evitare che si accendano accidentalmente.. Very high capacitive andinductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche. Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A). Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE